小学生でも数字板がめくりやすい高さ120cm
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
得点板13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15023885
品番
B4121
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
全高を抑えた得点板。ホワイトボードレスのシンプルタイプ
仕様
キャスター5cm(ストッパー付2個)
材質
スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
7.2
寸法(cm)
【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95.5×55×120