文字サイズ:約10×17cm
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
テニススコアボード4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15023998
品番
B4162
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
視認性が良く、簡単操作(手動)のデジタル文字表示スコアボード。パネルをはがす事無く数字を作るワンタッチ回転式
仕様
チョーク書き込み式。文字サイズ10×17cm
材質
ポリプロピレン
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
590×440×2