トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ソフトギムニク
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15024086
品番
H7497B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直径23cmのソフトギムニクボール
仕様
注入用ストロー付き
材質
PVC
質量(g)
90
直径(Φcm)
23
耐荷重(kg)
100