トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ソフトギムニク(10個1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
15024138
品番
H7498Y
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
まとめて必要な場合にお得なセット販売品です
仕様
注入用ストロー付き
材質
PVC
質量(g)
90/個
直径(Φcm)
23
耐荷重(kg)
100