曜日別特売
SF8-S7 山洋電気製 80mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024549

SF8-S7 山洋電気製 80mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024549
SF8-S7 山洋電気製 80mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024549
SF8-S7 山洋電気製 80mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024549

山洋電気製 80mm ケースファン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●パルスセンサー:あり●リブ:無し●最大静圧:5.32mmH2O●最大風量:39.5CFM1.12m3/min●期待寿命:60℃:40000h40℃:66000h●騒音(dB):31注文コード15024549品番SF8-S7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
付属品取付用ネジ仕様●パルスセンサー:あり●リブ:無し●最大静圧:5.32mmH2O●最大風量:39.5CFM1.12m3/min●期待寿命:60℃:40000h40℃:66000h●騒音(dB):31定格電圧(V)12ベアリング2ボールベアリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25回転数3400rpm保証期間2年コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする