OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の USB充電/データ転送ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の Lightningケーブル
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15024601
品番
MOT-SCBCLG100-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
25分で50%の充電可能
好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格
最大60W(20V / 3A)充電対応
本体質量(g)
約25
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
注意
※iPhone 14シリーズにも対応しています。
※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
※Apple CarPlayに対応しております。
※最新のApple MFi認証 C89 Lightningコネクタを採用しております。
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15024601
MOT-SCBCLG100-AM
75937199
MOT-SCBCLG100-PS
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
MOTTERU
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)