OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の USB充電/データ転送ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の Lightningケーブル
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15024610
品番
MOT-SCBCLG200-AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
25分で50%の充電可能
好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格
最大60W(20V / 3A)充電対応
本体質量(g)
約62
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
注意
※iPhone 14シリーズにも対応しています。
※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
※Apple CarPlayに対応しております。
※最新のApple MFi認証 C89 Lightningコネクタを採用しております。
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。