ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15024750 品番EBI-LTN01-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幻想的な光を楽しむLEDランタン
シーンで使い分ける2つのモード
手編みのオリジナルネット
最長約250時間の点灯が可能
控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜
モバイルバッテリーとしても使える
移動や収納に便利な専用ケース
PSE適合&保護回路搭載で安心
オプションガラスでリアルな炎のように
安心の1年保証

付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書 その他【防塵防水等級】非対応 適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー 質量(g)565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284 定格出力USB Type-A:5V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh 充電時間空の状態から満充電まで約4時間 色温度(K)2200 保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能 動作温度(℃)【充電時】0〜45【放電時】-10〜50 充電可能回数300回 明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10〜190 定格入力USB Type-C:5V/2A 点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8〜250時間
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※機器および使用条件により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする