寸法図

RNMSS6-25 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム 15025100 RNMSS6-25 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム 15025100 RNMSS6-25 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム 15025100 RNMSS6-25 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム 15025100

小径ローレットノブ 段付おねじ SUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15025100 品番 RNMSS6-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。
段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。
端面はヘアライン仕上げとなります。
先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 寸法L(mm)25 寸法H(mm)12 寸法A(mm)5 寸法D(mm)20 寸法D1(mm)12 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ部はゲージではなくナット管理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする