RNMSP4-14 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025179 RNMSP4-14 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025179 RNMSP4-14 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025179 RNMSP4-14 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025179

小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15025179 品番 RNMSP4-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。
段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。
端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。
締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。
また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当 寸法L(mm)14 寸法H(mm)8 寸法A(mm)3 寸法S(mm)2 寸法D(mm)12 寸法D1(mm)8 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。
※耐熱温度(瞬間)は80度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする