RNMSC5-12 小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム 15025267 RNMSC5-12 小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム 15025267 RNMSC5-12 小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム 15025267 RNMSC5-12 小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム 15025267

小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15025267 品番 RNMSC5-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。
段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。
端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。
締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。
また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当 寸法L(mm)12 寸法H(mm)10 寸法A(mm)4 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)16 寸法D1(mm)10 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする