曜日別特売
LECMS-6-25-W-BK ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15026246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LECMS-6-25-W-BK ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15026246
LECMS-6-25-W-BK ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15026246

ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Lm(mm)25
レバー色つや消し黒
最大荷重(N)110
内容量1個注文コード15026246品番LECMS-6-25-W-BK
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじピッチ(mm)【M(並目)】1寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2最大荷重(N)110寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法Lm(mm)25寸法H'(mm)32.5最大締付力(kN)3.8レバー色つや消し黒材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304ねじの呼び【M(細目)】M6RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)5材質(平座金)SUS304寸法Dw(mm)12寸法Ds(mm)12.2材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法ts(mm)1.5寸法tw(mm)0.6材質(止めねじ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15026474
2024-02-02
用途: GoProの固定ネジを手袋越しでも作業できる様にする

レバー位置の調整ができ、大きなレバーでグローブを付けていても確実にネジの締めと緩めが出来ました。
低温化で手袋は取りたく無いが、操作をしたいと言う要求が満たせた。
GoProのメイン固定ネジがM5なので、丁度合うモノを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする