曜日別特売
LUDM-67-8-50-W-SG プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15027050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDM-67-8-50-W-SG プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15027050
LUDM-67-8-50-W-SG プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15027050

プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)50寸法W(mm)67ねじの呼びM8注文コード15027050品番LUDM-67-8-50-W-SG
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)歯数24タイプおねじねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)30寸法d(mm)13.5寸法D(mm)19材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法T(mm)20.8寸法W(mm)67寸法s(mm)2最大荷重(N)230寸法h(mm)31寸法Lm(mm)50寸法H'(mm)34最大締付力(kN)7レバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)6材質(平座金)SUS304寸法Dw(mm)16寸法Ds(mm)15.4材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法ts(mm)2寸法tw(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする