※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法Lm(mm)
16
寸法W(mm)
52
最大荷重(N)
120
注文コード
15027226
品番
LUDM-52-6-16-W-BK
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lm・寸法W・最大荷重
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
材質
止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)
歯数
18
タイプ
おねじ
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
23.5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
14
材質(ねじ部)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)
ナイロン6(各色)
寸法T(mm)
15.4
寸法W(mm)
52
寸法s(mm)
1.5
最大荷重(N)
120
寸法h(mm)
24.5
寸法Lm(mm)
16
寸法H'(mm)
27
最大締付力(kN)
3.8
レバー色
つや消し黒
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(ばね座金)
SUS304
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法s1(mm)
5
材質(平座金)
SUS304
寸法Dw(mm)
12
寸法Ds(mm)
12.2
材質(セレーションリング(インサート))
亜鉛ダイカスト
寸法ts(mm)
1.5
寸法tw(mm)
0.6