曜日別特売
LUDMS-52-6-40-W-BK プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15028748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-52-6-40-W-BK プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15028748
LUDMS-52-6-40-W-BK プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15028748

プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)40寸法W(mm)52ねじの呼びM6注文コード15028748品番LUDMS-52-6-40-W-BK
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質止めねじ:SUS304歯数18タイプおねじねじピッチ(mm)1寸法H(mm)23.5寸法d(mm)10寸法D(mm)14材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法T(mm)15.4寸法W(mm)52寸法s(mm)1.5最大荷重(N)120寸法h(mm)24.5寸法Lm(mm)40寸法H'(mm)27最大締付力(kN)3.8レバー色つや消し黒材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)5材質(平座金)SUS304寸法Dw(mm)12寸法Ds(mm)12.2材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法ts(mm)1.5寸法tw(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする