GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 15032861 GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 15032861 GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 15032861 GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 15032861 GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 15032861

コードレスマルチツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15032861 品番GMF18V-40H
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。
取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。
ダイヤル式電子無段変速。
ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。
アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。
細径グリップです。
振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。
EMPが過負荷からモーターを保護。
高効率のブラシレスモーター。
LEDライト。

用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容PAIZ32APB×1 質量(kg)1.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278 振動数(min-1)振り子10000〜20000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする