5995 緊急簡易アルミ寝袋 静音タイプ 小久保工業所 15032870 5995 緊急簡易アルミ寝袋 静音タイプ 小久保工業所 15032870 5995 緊急簡易アルミ寝袋 静音タイプ 小久保工業所 15032870 5995 緊急簡易アルミ寝袋 静音タイプ 小久保工業所 15032870 5995 緊急簡易アルミ寝袋 静音タイプ 小久保工業所 15032870 5995 緊急簡易アルミ寝袋 静音タイプ 小久保工業所 15032870

緊急簡易アルミ寝袋 静音タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15032870 品番5995
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

アウトドア・レジャー・災害時・避難時に。カシャカシャ音が少ない静音タイプ。避難先でも周りを気にせず使えます。保温・防水・防風。アルミの保温効果で暖かく、急な冷え込みにも安心です。携帯に便利なコンパクトサイズです。

用途防災 寝袋 簡易寝袋 シュラフ 材質ポリエステル不織布(セスキ炭酸ソーダ) 厚さ(mm)約7 サイズ(cm)約5×10 耐熱温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする