KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888

 

KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888
KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888
KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888
KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888
KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888
KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888
KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888
KK-674 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所 15032888

水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15032888品番KK-674
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

水流ですばやくお米研ぎ!手を濡らさずにお米が研げる持ち手付きのお米とぎボウル。本体に目盛りがついているので、容器に入れるだけでお米や水の量を量れます。日本製。〈使用方法〉1.容器の目盛りを目安にお米を入れしっかりフタを閉めます。2.蛇口を注ぎ口に合わせてから、勢いよく水を注ぎます。3.水を注いだまま、水が溢れ出しお米が回転してきたら、約30秒~40秒でお米が研げます。4.研ぎ終わったら水を切り、お米を炊飯器に入れます。

用途米とぎボール お米研ぎ 洗米 ボウル ザル ざる ボール材質アルミニウム・低密度ポリエチレン寸法(cm)約130×130(※頭部部分も含む)耐熱温度(℃)-20~100
注意
※節水時又は、水道の水圧が弱い場所ではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする