CRTワールド
アートカップ ハーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
15033098
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
塗膜はく離専用カップ
従来工法にない、サイドからえぐるような構造なので、厚膜のはく離作業に優れた効果を発揮します。
コンクリート下地、鋼板下地共にご使用いただけます
用途
ウレタン塗膜・アルカリ塗膜・エポキシ塗膜・吹付リシン・コンクリート下地・鋼板下地
適合機種
ディスクグラインダー
色
サクラ
外径(mm)
100
取付穴径(mm)
15
注意
※鎬鋼板等の凹凸面には、ご使用いただけません。
※基材は金属製です。