サンプル画像
ユタカメイク
ユタカメイクの ゴミ箱
ユタカメイクの 現場用ゴミ箱
作業袋 ”虎畚”とらふご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100L)
注文コード
15033211
品番
W-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽くて水に強い作業用袋
ポケット付き(2箇所)、内側ラミネート、高耐候生地(約3年)
ベルト強度 約1.8t
用途
建設土木で:廃材・カンナくず、工具の収納に
農園芸で収穫物・堆肥・モミガラ、農工具の収納に
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
500
質量(g)
605
奥行(mm)
450