WS6845 使い捨て不織布エプロン 小野商事 15033247

WS6845 使い捨て不織布エプロン 小野商事 15033247
WS6845 使い捨て不織布エプロン 小野商事 15033247
WS6845 使い捨て不織布エプロン 小野商事 15033247
WS6845 使い捨て不織布エプロン 小野商事 15033247

使い捨て不織布エプロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1袋(100枚)注文コード15033247品番WS6845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

通気性が良くソフトな肌触りの使いきりの不織布エプロン。紙製とは違いガサつきがなく優しい使い心地です。首のミシン目で切り取れば首周りの長さを調整できます。男女兼用、大人から子供まで幅広くお使いいただけます。耐久性に優れますので油はねや汚れをしっかりガード。飲食店での焼肉やラーメンの提供などのほか、介護や美容用として。

用途
飲食店での油はねや汚れの防止、介護施設等での食事補助に
材質不織布ブラック着丈(cm)50全長(cm)73身幅(cm)39.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする