曜日別特売
LUDMS-67-8-25-LWP25-SG プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社) 15042696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-67-8-25-LWP25-SG プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社) 15042696
LUDMS-67-8-25-LWP25-SG プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社) 15042696

プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)25寸法W(mm)67注文コード15042696品番LUDMS-67-8-25-LWP25-SG
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。
ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。

材質ステンレス歯数24タイプおねじピッチ(mm)【M(並目)】1.25寸法H(mm)30寸法d(mm)13.5寸法D(mm)19寸法B(mm)9材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法T(mm)20.8寸法W(mm)67寸法s(mm)2最大荷重(N)230寸法h(mm)31寸法Lm(mm)25寸法H'(mm)34最大締付力(kN)7レバー色つや消しシルバー寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼び【M(細目)】M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)6寸法Dw(mm)25材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)3材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする