曜日別特売
UWF-B2-C-2-SG-SW ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWF-B2-C-2-SG-SW ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044008
UWF-B2-C-2-SG-SW ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044008

ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L3(m)2つや消しシルバー注文コード15044008品番UWF-B2-C-2-SG-SW
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
ケーブルの種類は3種類。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。

材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7つや消しシルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法L(mm)181.5寸法H(mm)44スイッチバラ線寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12適合ケーブル-許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6寸法L3(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする