LDMS-8-40-NI-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15045268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-8-40-NI-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15045268
LDMS-8-40-NI-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15045268

クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)40最大荷重(N)180注文コード15045268品番LDMS-8-40-NI-HP
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。

材質オールステンレス歯数24タイプおねじピッチ(mm)【M(並目)】1.25寸法H(mm)45寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)6.5最大荷重(N)180寸法h(mm)31寸法R(mm)63寸法Lm(mm)40寸法H'(mm)49最大締付力(kN)10材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼び【M(細目)】M8RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする