NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質
オールステンレス
タイプ
おねじ
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(止めねじ)
SUS304
内容量
1個
全59種類を絞り込む
寸法H(mm)
34
45
54
64
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15044909
LDMS-3-6-NI-HP
18
【M(並目)】0.5
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044918
LDMS-3-8-NI-HP
18
【M(並目)】0.5
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044927
LDMS-3-10-NI-HP
18
【M(並目)】0.5
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044936
LDMS-3-12-NI-HP
18
【M(並目)】0.5
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044945
LDMS-3-16-NI-HP
18
【M(並目)】0.5
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044954
LDMS-4-10-NI-HP
18
【M(並目)】0.7
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044970
LDMS-4-12-NI-HP
18
【M(並目)】0.7
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044979
LDMS-4-16-NI-HP
18
【M(並目)】0.7
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044988
LDMS-4-20-NI-HP
18
【M(並目)】0.7
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15044997
LDMS-4-25-NI-HP
18
【M(並目)】0.7
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045006
LDMS-4-32-NI-HP
18
【M(並目)】0.7
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045015
LDMS-5-12-NI-HP
18
【M(並目)】0.8
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045024
LDMS-5-16-NI-HP
18
【M(並目)】0.8
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045040
LDMS-5-20-NI-HP
18
【M(並目)】0.8
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045049
LDMS-5-25-NI-HP
18
【M(並目)】0.8
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045058
LDMS-5-32-NI-HP
18
【M(並目)】0.8
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045067
LDMS-5-40-NI-HP
18
【M(並目)】0.8
34
10
13
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045076
LDMS-5-50-NI-HP
18
【M(並目)】0.8
34
10
13
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045085
LDMS-6-12-NI-HP
18
【M(並目)】1
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045094
LDMS-6-16-NI-HP
18
【M(並目)】1
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045110
LDMS-6-20-NI-HP
18
【M(並目)】1
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045119
LDMS-6-25-NI-HP
18
【M(並目)】1
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045128
LDMS-6-32-NI-HP
18
【M(並目)】1
34
10
13
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045137
LDMS-6-40-NI-HP
18
【M(並目)】1
34
10
13
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15045146
LDMS-6-50-NI-HP
18
【M(並目)】1
34
10
13
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045155
LDMS-6B-16-NI-HP
24
【M(並目)】1
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045164
LDMS-6B-20-NI-HP
24
【M(並目)】1
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045180
LDMS-6B-25-NI-HP
24
【M(並目)】1
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045189
LDMS-6B-32-NI-HP
24
【M(並目)】1
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045198
LDMS-6B-40-NI-HP
24
【M(並目)】1
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045207
LDMS-6B-50-NI-HP
24
【M(並目)】1
45
13.5
17.5
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045216
LDMS-6B-63-NI-HP
24
【M(並目)】1
45
13.5
17.5
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045225
LDMS-8-16-NI-HP
24
【M(並目)】1.25
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045234
LDMS-8-20-NI-HP
24
【M(並目)】1.25
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045250
LDMS-8-25-NI-HP
24
【M(並目)】1.25
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045259
LDMS-8-32-NI-HP
24
【M(並目)】1.25
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045268
LDMS-8-40-NI-HP
24
【M(並目)】1.25
45
13.5
17.5
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045277
LDMS-8-50-NI-HP
24
【M(並目)】1.25
45
13.5
17.5
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045286
LDMS-8-63-NI-HP
24
【M(並目)】1.25
45
13.5
17.5
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045295
LDMS-8B-20-NI-HP
26
【M(並目)】1.25
54
16
21
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045304
LDMS-8B-25-NI-HP
26
【M(並目)】1.25
54
16
21
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045320
LDMS-8B-32-NI-HP
26
【M(並目)】1.25
54
16
21
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045329
LDMS-8B-40-NI-HP
26
【M(並目)】1.25
54
16
21
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045338
LDMS-8B-50-NI-HP
26
【M(並目)】1.25
54
16
21
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045347
LDMS-8B-63-NI-HP
26
【M(並目)】1.25
54
16
21
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045356
LDMS-8B-80-NI-HP
26
【M(並目)】1.25
54
16
21
¥
6,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045365
LDMS-10-20-NI-HP
26
【M(並目)】1.5
54
16
21
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045374
LDMS-10-25-NI-HP
26
【M(並目)】1.5
54
16
21
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045390
LDMS-10-32-NI-HP
26
【M(並目)】1.5
54
16
21
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15045399
LDMS-10-40-NI-HP
26
【M(並目)】1.5
54
16
21
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ