※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法t(mm)3(適合穴付鋼材)注文コード15047605品番CUSH-2B-06-030
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
長穴を利用したスライド機構に適しています。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。