CUSH-2B-06-040 クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B NBK(鍋屋バイテック会社) 15047614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUSH-2B-06-040 クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B NBK(鍋屋バイテック会社) 15047614
CUSH-2B-06-040 クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B NBK(鍋屋バイテック会社) 15047614

クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法t(mm)4(適合穴付鋼材)注文コード15047614品番CUSH-2B-06-040
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長穴を利用したスライド機構に適しています。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。

材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙)質量(g)84ねじの呼び寸法【適合穴付鋼材】6.6(M6)寸法t(mm)4(適合穴付鋼材)寸法B(mm)16.1寸法c(mm)6.4材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応最大保持力(N)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする