曜日別特売
E6-10-665S-50 トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社) 15047824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E6-10-665S-50 トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社) 15047824
E6-10-665S-50 トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社) 15047824

トルクヒンジ ラージサイズ E6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15047824品番E6-10-665S-50
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。

材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135ねじサイズ-RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)7.3(順回転/±20%)、7.3(逆回転/±20%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする