GP224S-B-99 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6(片側)注文コード15050554品番GP224S-B-99
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

フレキシブル
無段階式のストローク調整
・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。
信頼性のある技術
・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
ダストフリー
・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。

ストローク(mm)6(片側)質量(kg)0.33サイズGP224使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40安全性【安全特性(内蔵スプリング)】把持力ロックなし最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデル高把持力最小圧力(bar)3スプリングによる最小把持力(N)-把持力(N)【開】335、【閉】335オープニングタイム(秒)0.04クロージングタイム(秒)0.04サイクルあたりの空気消費量(cm3)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする