曜日別特売
GPP5035NO-20-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP5035NO-20-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051480
GPP5035NO-20-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051480
GPP5035NO-20-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051480

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)[片側]35サイズGPP5035使用温度範囲(℃)-10~130注文コード15051480品番GPP5035NO-20-A
参考基準価格(税別)¥1,050,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
ストローク(mm)[片側]35質量(kg)18.6、最大爪[片側]12.5サイズGPP5035使用温度範囲(℃)-10~130使用圧力3~6.5bar繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP64機能耐熱爪長さ(mm)[最大]315空気消費量(cm3/回)2075RoHS指令(10物質対応)対応特性耐腐食性把持力[開]8200N安全機能(内蔵スプリング)常時開・内径把持スプリング力(N)[最小把持力]1900モデルロングストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする