※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
[片側]45
サイズ
GPP5045
使用温度範囲(℃)
-10~90
注文コード
15051665
品番
GPP5045NO-00-A
参考基準価格(税別)
¥1,540,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・サイズ・使用温度範囲
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
[片側]45
質量(kg)
40.5、最大爪[片側]17
サイズ
GPP5045
使用温度範囲(℃)
-10~90
使用圧力
3~6.5bar
繰返し精度(mm)
±0.05
保護等級
IP64
爪長さ(mm)
[最大]350
空気消費量(cm
3
/回)
4400
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐腐食性
把持力
[開]14200N
安全機能
(内蔵スプリング)常時開・内径把持
スプリング力(N)
[最小把持力]3500
モデル
ロングストローク