曜日別特売
RSA-YS-224-300-B ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS NBK(鍋屋バイテック会社) 15055208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSA-YS-224-300-B ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS NBK(鍋屋バイテック会社) 15055208
RSA-YS-224-300-B ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS NBK(鍋屋バイテック会社) 15055208

ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)224注文コード15055208品番RSA-YS-224-300-B
参考基準価格(税別)¥79,100販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。
可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。
ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。
※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。
ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。

材質/仕上FC250/塗装(青色)質量(kg)21寸法H(mm)300寸法d(mm)12寸法D(mm)80寸法B(mm)224寸法P(mm)180寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする