トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ソフトバレー・バド支柱LRH
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
15061326
品番
B4138
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
耐久性のある15cmスチールホイールタイヤ採用の移動式支柱
用途
ソフトバレー・バド支柱
仕様
スチールホイールタイヤ15cm樹脂製スライドフック付
材質
支柱40mmスチールパイプ(肉厚2.3mm)
質量(kg)
81/組
寸法(cm)
ベース部幅54×奥行74、支柱部高さ130〜200(無段階調節)
注意
※移動式バドミントン支柱は練習用です。ネットを強く張る場合は重し等をのせ、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません