リング高さ150×245cm(無段階調節)移動に便利な自在キャスター(ストッパー付)

U7077 ジャンボリングゴールVC60 トーエイライト 15061378 U7077 ジャンボリングゴールVC60 トーエイライト 15061378 U7077 ジャンボリングゴールVC60 トーエイライト 15061378 U7077 ジャンボリングゴールVC60 トーエイライト 15061378 U7077 ジャンボリングゴールVC60 トーエイライト 15061378

ジャンボリングゴールVC60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード15061378 品番U7077
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

収納性の良いV型ベースタイプ・キャスター付

付属品専用ネット付 仕様キャスター5cm(ストッパー付) 材質スチール、アルミ(スライドパイプ) 質量(kg)12/台 寸法(cm)リング内径60、土台部幅98×奥行88(4.27丸パイプ)、リング高さ150〜245(無段階調節)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする