リング高さ150×245cm(無段階調節)移動に便利な自在キャスター(ストッパー付)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ジャンボリングゴールCC60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
15061396
品番
U7079
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
安定性の高い丸型ベースタイプ・キャスター付
付属品
専用ネット付
仕様
キャスター5cm(ストッパー付)
材質
スチール、アルミ(スライドパイプ)
質量(kg)
12.5/台
寸法(cm)
リング内径60、土台部外径95(2.72丸パイプ)、リング高さ150〜245(無段階調節)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません