hillbrush
hillbrushの 掃除用具
hillbrushの ホウキ・チリトリセット
ヒルブラシ ダストパンセット DP4SET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15062060
品番
DP4SET 緑
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラシがかき集めるごみを、先端にラバーが付いたダストパンがスムーズに取り込みます。
用途
手軽に現場や家庭のお掃除
寸法(mm)
【ダストパン】330×203
色
緑
質量(g)
300
繰り返し・詰め替え
対応