hillbrush
hillbrushの 掃除用具
hillbrushの ブラシ
hillbrushの 柄付ブラシ
ヒルブラシ ベーカリーブラシハード0.6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15062157
品番
B867RESR 赤
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
太くて硬いストレート毛なので、ザラザラとした屋外の砂や泥をスッキリ払い取ります。
用途
水回りのお掃除
寸法(mm)
317×35
色
赤
質量(g)
173
繰り返し・詰め替え
対応