三陽工業
三陽工業の ドリル
三陽工業の ハイスドリル
三陽工業の ハイスその他ドリル
サン・超硬プラドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15062349
品番
Φ3.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プラスチック専用ドリル
用途
超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます
先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通します
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
65
タイプ
超硬性
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
3.3