画像準備中

コンスアーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15065831 品番TAN-16
参考基準価格(税別)¥774,200 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

リニューアル作業の救世主!
2.1mの長い作業床と下の広い空間で、オフィスや店舗の什器をまたぐ作業に最適です。
作業床が折畳み式で、コンパクトな収納、スピーディな組立を実現!キャスター付きで移動も楽々!

長さ(mm)作業床:2100 幅(mm)作業床:780 質量(kg)58 設置寸法・幅(mm)814 天板高さ(m)1.3〜1.6 キャスター径(Φmm)100 収納幅(mm)814 設置寸法・長さ(mm)2490 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・高さ(mm)1315 収納寸法・長さ(mm)528 手すり高さ(mm)100〜850
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする