画像準備中

アルミ製折り畳み式ボックス アルハボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15065901 品番ACB-1
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

現場での貴重品の保管・盗難防止に!
新しい簡易セキュリティボックス誕生!
折畳みも簡単、コンパクト収納。
アルロックキャリー(AHK-2・AHK-2Eは対象外)にセットすると、移動式セキュリティボックスとして使用できます。

質量(kg)28.5 最大積載量(kg)500 高さ外寸(mm)530 長さ外寸(mm)990 収納幅(mm)740 外寸法・幅(mm)740 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・高さ(mm)340 収納寸法・長さ(mm)990
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする