ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 昇降式作業台
マタギ昇降具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15065919
品番
MTG-1700
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
いろいろな障害物(地中梁など)をまたぐための専用昇降具が登場!
天板上で方向転換が可能なので、昇降いずれも本体に正対し、安全に昇降できます。
寸法(mm)
【天板垂直高さ】1339〜1702
厚さ
161
設置寸法・幅(mm)
765〜858
収納幅(mm)
765
設置寸法・長さ(mm)
1383〜1612
長さ(mm)
515
質量(kg)
15.6
天板幅(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法・長さ(mm)
2108
踏ざん数
4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500