ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 昇降式作業台
マタギ昇降具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15065928
品番
MTG-2600
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
いろいろな障害物(地中梁など)をまたぐための専用昇降具が登場!
天板上で方向転換が可能なので、昇降いずれも本体に正対し、安全に昇降できます。
寸法(mm)
【天板垂直高さ】2272〜2635
厚さ
302
設置寸法・幅(mm)
845〜938
収納幅(mm)
845
設置寸法・長さ(mm)
1972〜2200
長さ(mm)
515
質量(kg)
24.5
天板幅(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法・長さ(mm)
1633
踏ざん数
7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500