注意
※本製品のスイッチがオフでも、USB機器によっては充電中と認識されることがあります。
※記憶装置などは通信中に電源を切ると、データが破損するか記憶装置自体を読み込めなくなる可能性があります。OS上で取り出し/取り外しをしてからオフにしてください。
※スイッチが使用できるように接続する場所を検討してください。
※USB PD (Power Delivery) 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※環境により正常に動作しない可能性があります。
※eMarkerは内蔵していません。