ACアダプタ用電源ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15075535 品番ACP-C5018A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。

ブラック 定格7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m)0.18 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入前に接続するACアダプタに適合するかご確認ください。
※定格容量を超えて使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
※途中からきつめになっているので、力を入れて奥まで差し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする