アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15075709 品番SE-E02A3601-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
多種類イヤホン、楽々収納
ドリンクホルダー付き、テーブルのスペースより広く使え、取り外しもできる
360度回転でき、自由自在、ハンガー不要時に、テーブルの下に回して楽々収納
シリコンマットが付いているので、滑りにくい
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納

用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど 付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書 材質アルミ、スチール、シリコン 寸法(mm)約125×92×84 ブラック 質量(g)約184 耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする