SE-E02A3601-SV アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed 15075718

SE-E02A3601-SV アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed 15075718
SE-E02A3601-SV アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed 15075718
SE-E02A3601-SV アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed 15075718
SE-E02A3601-SV アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed 15075718
SE-E02A3601-SV アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed 15075718
SE-E02A3601-SV アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed 15075718

アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15075718品番SE-E02A3601-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
多種類イヤホン、楽々収納
ドリンクホルダー付き、テーブルのスペースより広く使え、取り外しもできる
360度回転でき、自由自在、ハンガー不要時に、テーブルの下に回して楽々収納
シリコンマットが付いているので、滑りにくい
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納

用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約125×92×84シルバー質量(g)約184耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする