曜日別特売
SE-E02D3601-BK アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed 15075745

SE-E02D3601-BK アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed 15075745
SE-E02D3601-BK アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed 15075745
SE-E02D3601-BK アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed 15075745
SE-E02D3601-BK アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed 15075745
SE-E02D3601-BK アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed 15075745
SE-E02D3601-BK アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed 15075745

アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15075745品番SE-E02D3601-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
上下ダブルフック付き、上にイヤホン、下にバック、多用途に使える
コンパクトで携帯便利
下のフック360度回転できる
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納

用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約125×92×30ブラック質量(g)約183耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする