HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型 多目的照明 逆富士形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15075964
品番
MVK2101/10-N1
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途
共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
形状
逆富士形
幅(mm)
134
寸法(mm)
134×72×646
質量(kg)
1.0
消費電力(W)
8.5
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1000
演色指数(Ra)
80
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※※器具を複数取り付ける場合は、適当な間隔をあけてください。密着させて取り付けると過熱により火災の原因になります。