1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15076077 品番 MMDB4101/25N5-N8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 幅(mm)75 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 消費電力(W)16.8 電源電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.8 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HotaluX_一体型LEDベース照明・同梱タイプ(6900lm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44668498
2023-12-14
用途:
倉庫の電灯
go5 様 (建設業・工事業)

8畳程の倉庫電灯に購入しました。
倉庫天井中央部に設置、
このLED照明器具ひとつで明るいので、夜間でも自転車の整備、修理が可能になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする