MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095

MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095
MMDB4101/69N5-NX8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 15076095

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
明るさ(Lm)6900
消費電力(W)42.3
内容量1台注文コード15076095品番MMDB4101/69N5-NX8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)

用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
形状トラフ幅(mm)75寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7消費電力(W)42.3電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HotaluX_一体型LEDベース照明・同梱タイプ(6900lm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44668498
2023-12-14
用途: 倉庫の電灯
go5建設業・工事業

8畳程の倉庫電灯に購入しました。
倉庫天井中央部に設置、
このLED照明器具ひとつで明るいので、夜間でも自転車の整備、修理が可能になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする